€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,90 | - |
10+ | € 2,45 | 15.41% |
25+ | € 2,19 | 24.59% |
50+ | € 2,02 | 30.16% |
100+ | € 1,88 | 35.08% |
250+ | € 1,79 | 38.36% |
500+ | € 1,69 | 41.64% |
1000+ | € 1,66 | 42.62% |
2500+ | € 1,62 | 44.26% |
5000+ | € 1,57 | 45.90% |
10000+ | € 1,52 | 47.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 015/019 X 014 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 14 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |