Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 28 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12440993
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,19

-

10+

€ 11,16

15.35%

25+

€ 9,93

24.71%

50+

€ 9,12

30.84%

100+

€ 8,53

35.30%

250+

€ 8,12

38.40%

500+

€ 7,72

41.43%

1000+

€ 7,51

43.08%

2500+

€ 7,30

44.67%

5000+

€ 7,11

46.11%

10000+

€ 6,89

47.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 014/028 X 030
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
28 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm