Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12440992
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,87

-

10+

€ 6,65

15.46%

25+

€ 5,92

24.76%

50+

€ 5,44

30.80%

100+

€ 5,08

35.39%

250+

€ 4,85

38.41%

500+

€ 4,59

41.67%

1000+

€ 4,47

43.24%

2500+

€ 4,35

44.69%

5000+

€ 4,23

46.26%

10000+

€ 4,11

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 014/022 X 030
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm