Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12440991
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,98/ stukexcl. btw

€ 8,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,98

-

10+

€ 5,92

15.24%

25+

€ 5,25

24.76%

50+

€ 4,83

30.88%

100+

€ 4,51

35.37%

250+

€ 4,30

38.37%

500+

€ 4,09

41.50%

1000+

€ 3,97

43.13%

2500+

€ 3,88

44.49%

5000+

€ 3,75

46.26%

10000+

€ 3,66

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 014/022 X 025
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm