€ 6,06/ stukexcl. btw
€ 7,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,06 | - |
10+ | € 5,13 | 15.36% |
25+ | € 4,59 | 24.29% |
50+ | € 4,21 | 30.56% |
100+ | € 3,92 | 35.27% |
250+ | € 3,73 | 38.40% |
500+ | € 3,54 | 41.54% |
1000+ | € 3,45 | 43.10% |
2500+ | € 3,35 | 44.67% |
5000+ | € 3,28 | 45.92% |
10000+ | € 3,18 | 47.49% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 014/022 X 020 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |