Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440989
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,18/ stukexcl. btw

€ 6,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,18

-

10+

€ 4,37

15.60%

25+

€ 3,90

24.77%

50+

€ 3,59

30.64%

100+

€ 3,35

35.23%

250+

€ 3,18

38.53%

500+

€ 3,02

41.65%

1000+

€ 2,95

43.12%

2500+

€ 2,88

44.40%

5000+

€ 2,78

46.24%

10000+

€ 2,71

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 014/022 X 015
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm