€ 6,03/ stukexcl. btw
€ 7,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,03 | - |
10+ | € 5,11 | 15.28% |
25+ | € 4,56 | 24.41% |
50+ | € 4,18 | 30.71% |
100+ | € 3,90 | 35.43% |
250+ | € 3,71 | 38.58% |
500+ | € 3,54 | 41.26% |
1000+ | € 3,45 | 42.83% |
2500+ | € 3,35 | 44.41% |
5000+ | € 3,26 | 45.98% |
10000+ | € 3,16 | 47.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 014/020 X 028 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 28 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |