€ 5,68/ stukexcl. btw
€ 6,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,68 | - |
10+ | € 4,80 | 15.55% |
25+ | € 4,28 | 24.75% |
50+ | € 3,92 | 30.94% |
100+ | € 3,66 | 35.62% |
250+ | € 3,50 | 38.46% |
500+ | € 3,31 | 41.81% |
1000+ | € 3,23 | 43.14% |
2500+ | € 3,14 | 44.82% |
5000+ | € 3,04 | 46.49% |
10000+ | € 2,97 | 47.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 014/020 X 025 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |