€ 5,27/ stukexcl. btw
€ 6,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,27 | - |
10+ | € 4,47 | 15.32% |
25+ | € 3,99 | 24.32% |
50+ | € 3,66 | 30.63% |
100+ | € 3,42 | 35.14% |
250+ | € 3,26 | 38.20% |
500+ | € 3,09 | 41.44% |
1000+ | € 3,02 | 42.70% |
2500+ | € 2,93 | 44.50% |
5000+ | € 2,85 | 45.95% |
10000+ | € 2,76 | 47.75% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 014/020 X 022 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 22 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |