€ 4,56/ stukexcl. btw
€ 5,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,56 | - |
10+ | € 3,88 | 15.00% |
25+ | € 3,45 | 24.38% |
50+ | € 3,16 | 30.63% |
100+ | € 2,95 | 35.42% |
250+ | € 2,80 | 38.54% |
500+ | € 2,66 | 41.67% |
1000+ | € 2,61 | 42.71% |
2500+ | € 2,55 | 44.17% |
5000+ | € 2,47 | 45.83% |
10000+ | € 2,40 | 47.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 014/020 X 018 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 18 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |