Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440982
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,90/ stukexcl. btw

€ 4,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,90

-

10+

€ 3,31

15.12%

25+

€ 2,95

24.39%

50+

€ 2,71

30.49%

100+

€ 2,52

35.37%

250+

€ 2,40

38.29%

500+

€ 2,28

41.46%

1000+

€ 2,23

42.68%

2500+

€ 2,17

44.39%

5000+

€ 2,12

45.61%

10000+

€ 2,04

47.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 014/020 X 015
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm