€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,54 | - |
10+ | € 3,85 | 15.27% |
25+ | € 3,42 | 24.69% |
50+ | € 3,14 | 30.96% |
100+ | € 2,93 | 35.56% |
250+ | € 2,80 | 38.28% |
500+ | € 2,66 | 41.42% |
1000+ | € 2,59 | 42.89% |
2500+ | € 2,52 | 44.56% |
5000+ | € 2,45 | 46.03% |
10000+ | € 2,38 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 014/018 X 028 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 28 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 18 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |