Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 18 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12440977
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,78

-

10+

€ 3,18

15.83%

25+

€ 2,85

24.62%

50+

€ 2,61

30.90%

100+

€ 2,42

35.93%

250+

€ 2,33

38.44%

500+

€ 2,21

41.46%

1000+

€ 2,14

43.47%

2500+

€ 2,09

44.72%

5000+

€ 2,02

46.48%

10000+

€ 1,98

47.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 014/018 X 022
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
22 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
18 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm