€ 3,33/ stukexcl. btw
€ 4,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,33 | - |
10+ | € 2,83 | 14.86% |
25+ | € 2,52 | 24.29% |
50+ | € 2,31 | 30.57% |
100+ | € 2,17 | 34.86% |
250+ | € 2,04 | 38.57% |
500+ | € 1,95 | 41.43% |
1000+ | € 1,90 | 42.86% |
2500+ | € 1,85 | 44.29% |
5000+ | € 1,81 | 45.71% |
10000+ | € 1,74 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 014/018 X 018 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 18 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 18 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |