Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 18 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12440973
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,33/ stukexcl. btw

€ 2,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,33

-

10+

€ 1,98

15.10%

25+

€ 1,76

24.49%

50+

€ 1,62

30.61%

100+

€ 1,50

35.51%

250+

€ 1,43

38.78%

500+

€ 1,36

41.63%

1000+

€ 1,33

42.86%

2500+

€ 1,28

44.90%

5000+

€ 1,26

45.71%

10000+

€ 1,22

47.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 014/018 X 010
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
18 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm