€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,25 | - |
10+ | € 6,98 | 15.32% |
25+ | € 6,22 | 24.54% |
50+ | € 5,70 | 30.88% |
100+ | € 5,32 | 35.48% |
250+ | € 5,08 | 38.36% |
500+ | € 4,83 | 41.47% |
1000+ | € 4,70 | 42.97% |
2500+ | € 4,56 | 44.70% |
5000+ | € 4,45 | 46.08% |
10000+ | € 4,32 | 47.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 013/020 X 040 |
Asdiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 13 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |