Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 13 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 24 mm WD

  • ERIKS:12440971
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,94

-

10+

€ 5,02

15.52%

25+

€ 4,47

24.80%

50+

€ 4,11

30.72%

100+

€ 3,83

35.52%

250+

€ 3,66

38.40%

500+

€ 3,47

41.60%

1000+

€ 3,37

43.20%

2500+

€ 3,28

44.80%

5000+

€ 3,18

46.40%

10000+

€ 3,12

47.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 013/020 X 024
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
24 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
13 mm
D
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm