€ 4,47/ stukexcl. btw
€ 5,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,47 | - |
10+ | € 3,78 | 15.32% |
25+ | € 3,37 | 24.47% |
50+ | € 3,09 | 30.85% |
100+ | € 2,88 | 35.53% |
250+ | € 2,76 | 38.30% |
500+ | € 2,61 | 41.49% |
1000+ | € 2,55 | 42.98% |
2500+ | € 2,47 | 44.68% |
5000+ | € 2,40 | 46.17% |
10000+ | € 2,33 | 47.87% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 013/020 X 015 |
Asdiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 13 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |