Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 13 mm As-Ø, 18 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12440968
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,04

-

10+

€ 3,42

15.29%

25+

€ 3,04

24.71%

50+

€ 2,78

31.06%

100+

€ 2,61

35.29%

250+

€ 2,47

38.82%

500+

€ 2,36

41.65%

1000+

€ 2,31

42.82%

2500+

€ 2,23

44.71%

5000+

€ 2,17

46.35%

10000+

€ 2,12

47.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 013/018 X 020
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
13 mm
D
18 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm