Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 25 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12440966
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,69/ stukexcl. btw

€ 11,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,69

-

10+

€ 8,20

15.39%

25+

€ 7,32

24.51%

50+

€ 6,73

30.59%

100+

€ 6,27

35.29%

250+

€ 5,97

38.43%

500+

€ 5,68

41.37%

1000+

€ 5,51

43.14%

2500+

€ 5,37

44.61%

5000+

€ 5,23

46.08%

10000+

€ 5,08

47.55%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 012/025 X 025
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm