Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12440964
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,46

-

10+

€ 5,46

15.44%

25+

€ 4,87

24.56%

50+

€ 4,47

30.88%

100+

€ 4,18

35.29%

250+

€ 3,97

38.53%

500+

€ 3,78

41.47%

1000+

€ 3,69

42.94%

2500+

€ 3,56

44.85%

5000+

€ 3,47

46.32%

10000+

€ 3,37

47.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 012/020 X 025
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm