€ 2,52/ stukexcl. btw
€ 3,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,52 | - |
10+ | € 2,14 | 15.09% |
25+ | € 1,90 | 24.53% |
50+ | € 1,74 | 30.94% |
100+ | € 1,62 | 35.85% |
250+ | € 1,55 | 38.49% |
500+ | € 1,47 | 41.51% |
1000+ | € 1,43 | 43.40% |
2500+ | € 1,41 | 44.15% |
5000+ | € 1,36 | 46.04% |
10000+ | € 1,31 | 47.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/018 X 008 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |