€ 4,11/ stukexcl. btw
€ 4,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,11 | - |
10+ | € 3,47 | 15.70% |
25+ | € 3,09 | 24.94% |
50+ | € 2,85 | 30.72% |
100+ | € 2,66 | 35.33% |
250+ | € 2,52 | 38.80% |
500+ | € 2,40 | 41.57% |
1000+ | € 2,33 | 43.42% |
2500+ | € 2,28 | 44.57% |
5000+ | € 2,21 | 46.19% |
10000+ | € 2,14 | 48.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/018 X 018 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 18 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |