€ 3,80/ stukexcl. btw
€ 4,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,80 | - |
10+ | € 3,21 | 15.50% |
25+ | € 2,88 | 24.25% |
50+ | € 2,64 | 30.50% |
100+ | € 2,45 | 35.50% |
250+ | € 2,33 | 38.75% |
500+ | € 2,21 | 41.75% |
1000+ | € 2,17 | 43.00% |
2500+ | € 2,12 | 44.25% |
5000+ | € 2,04 | 46.25% |
10000+ | € 2,00 | 47.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/017 X 020 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 17 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |