Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 17 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12440951
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,33

-

10+

€ 2,83

14.86%

25+

€ 2,52

24.29%

50+

€ 2,31

30.57%

100+

€ 2,17

34.86%

250+

€ 2,04

38.57%

500+

€ 1,95

41.43%

1000+

€ 1,90

42.86%

2500+

€ 1,85

44.29%

5000+

€ 1,81

45.71%

10000+

€ 1,74

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 012/017 X 016
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm