€ 2,80/ stukexcl. btw
€ 3,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,80 | - |
10+ | € 2,38 | 15.25% |
25+ | € 2,12 | 24.41% |
50+ | € 1,95 | 30.51% |
100+ | € 1,81 | 35.59% |
250+ | € 1,74 | 37.97% |
500+ | € 1,64 | 41.36% |
1000+ | € 1,60 | 43.05% |
2500+ | € 1,57 | 44.07% |
5000+ | € 1,52 | 45.76% |
10000+ | € 1,47 | 47.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/017 X 012 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 17 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |