Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 16 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12440942
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,90

-

10+

€ 1,62

15.00%

25+

€ 1,43

25.00%

50+

€ 1,31

31.00%

100+

€ 1,24

35.00%

250+

€ 1,17

38.50%

500+

€ 1,12

41.00%

1000+

€ 1,09

42.50%

2500+

€ 1,05

45.00%

5000+

€ 1,03

46.00%

10000+

€ 1,00

47.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 012/016 X 008
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
16 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm