€ 3,75/ stukexcl. btw
€ 4,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,75 | - |
10+ | € 3,18 | 15.19% |
25+ | € 2,83 | 24.56% |
50+ | € 2,59 | 30.89% |
100+ | € 2,42 | 35.44% |
250+ | € 2,31 | 38.48% |
500+ | € 2,19 | 41.77% |
1000+ | € 2,14 | 43.04% |
2500+ | € 2,07 | 44.81% |
5000+ | € 2,02 | 46.08% |
10000+ | € 1,98 | 47.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/016 X 025 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |