€ 2,85/ stukexcl. btw
€ 3,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,85 | - |
10+ | € 2,40 | 15.67% |
25+ | € 2,14 | 25.00% |
50+ | € 1,98 | 30.67% |
100+ | € 1,83 | 35.67% |
250+ | € 1,76 | 38.33% |
500+ | € 1,66 | 41.67% |
1000+ | € 1,62 | 43.33% |
2500+ | € 1,57 | 45.00% |
5000+ | € 1,52 | 46.67% |
10000+ | € 1,50 | 47.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/016 X 016 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |