€ 2,66/ stukexcl. btw
€ 3,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,66 | - |
10+ | € 2,26 | 15.00% |
25+ | € 2,00 | 25.00% |
50+ | € 1,83 | 31.07% |
100+ | € 1,71 | 35.71% |
250+ | € 1,64 | 38.21% |
500+ | € 1,55 | 41.79% |
1000+ | € 1,52 | 42.86% |
2500+ | € 1,47 | 44.64% |
5000+ | € 1,43 | 46.43% |
10000+ | € 1,38 | 48.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/016 X 015 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |