€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,64 | - |
10+ | € 2,23 | 15.47% |
25+ | € 1,98 | 25.18% |
50+ | € 1,83 | 30.58% |
100+ | € 1,69 | 35.97% |
250+ | € 1,62 | 38.85% |
500+ | € 1,55 | 41.37% |
1000+ | € 1,50 | 43.17% |
2500+ | € 1,45 | 44.96% |
5000+ | € 1,43 | 46.04% |
10000+ | € 1,38 | 47.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/015 X 020 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |