€ 2,14/ stukexcl. btw
€ 2,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,14 | - |
10+ | € 1,81 | 15.56% |
25+ | € 1,62 | 24.44% |
50+ | € 1,47 | 31.11% |
100+ | € 1,38 | 35.56% |
250+ | € 1,31 | 38.67% |
500+ | € 1,24 | 42.22% |
1000+ | € 1,22 | 43.11% |
2500+ | € 1,19 | 44.44% |
5000+ | € 1,14 | 46.67% |
10000+ | € 1,12 | 47.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/015 X 012 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |