€ 207,98/ stukexcl. btw
€ 251,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 207,98 | - |
10+ | € 175,99 | 15.38% |
25+ | € 156,78 | 24.62% |
50+ | € 143,97 | 30.78% |
100+ | € 134,38 | 35.39% |
250+ | € 127,99 | 38.46% |
500+ | € 121,58 | 41.54% |
1000+ | € 118,40 | 43.07% |
2500+ | € 115,19 | 44.62% |
5000+ | € 111,99 | 46.16% |
10000+ | € 108,78 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 100/120 X 080 |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 80 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |