€ 311,98/ stukexcl. btw
€ 377,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 311,98 | - |
10+ | € 263,99 | 15.38% |
25+ | € 235,17 | 24.62% |
50+ | € 215,98 | 30.77% |
100+ | € 201,59 | 35.38% |
250+ | € 192,00 | 38.46% |
500+ | € 182,38 | 41.54% |
1000+ | € 177,58 | 43.08% |
2500+ | € 172,79 | 44.62% |
5000+ | € 167,99 | 46.15% |
10000+ | € 163,19 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 100/120 X 120 |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 120 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |