€ 5,99/ stukexcl. btw
€ 7,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,99 | - |
10+ | € 5,06 | 15.40% |
25+ | € 4,51 | 24.60% |
50+ | € 4,16 | 30.48% |
100+ | € 3,88 | 35.24% |
250+ | € 3,69 | 38.41% |
500+ | € 3,50 | 41.59% |
1000+ | € 3,42 | 42.86% |
2500+ | € 3,33 | 44.44% |
5000+ | € 3,23 | 46.03% |
10000+ | € 3,14 | 47.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/018 X 025 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 18 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |