€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,37 | - |
10+ | € 2,85 | 15.49% |
25+ | € 2,55 | 24.51% |
50+ | € 2,33 | 30.99% |
100+ | € 2,19 | 35.21% |
250+ | € 2,07 | 38.59% |
500+ | € 1,98 | 41.41% |
1000+ | € 1,93 | 42.82% |
2500+ | € 1,85 | 45.07% |
5000+ | € 1,81 | 46.48% |
10000+ | € 1,76 | 47.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/016 X 015 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |