€ 3,18/ stukexcl. btw
€ 3,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,18 | - |
10+ | € 2,69 | 15.52% |
25+ | € 2,40 | 24.48% |
50+ | € 2,21 | 30.45% |
100+ | € 2,07 | 34.93% |
250+ | € 1,95 | 38.81% |
500+ | € 1,85 | 41.79% |
1000+ | € 1,81 | 43.28% |
2500+ | € 1,76 | 44.78% |
5000+ | € 1,71 | 46.27% |
10000+ | € 1,66 | 47.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/016 X 014 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 14 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |