€ 4,04/ stukexcl. btw
€ 4,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,04 | - |
10+ | € 3,42 | 15.29% |
25+ | € 3,04 | 24.71% |
50+ | € 2,80 | 30.59% |
100+ | € 2,61 | 35.29% |
250+ | € 2,50 | 38.12% |
500+ | € 2,38 | 41.18% |
1000+ | € 2,31 | 42.82% |
2500+ | € 2,23 | 44.71% |
5000+ | € 2,19 | 45.88% |
10000+ | € 2,12 | 47.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/015 X 025 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |