€ 3,47/ stukexcl. btw
€ 4,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,47 | - |
10+ | € 2,93 | 15.62% |
25+ | € 2,61 | 24.66% |
50+ | € 2,40 | 30.68% |
100+ | € 2,23 | 35.62% |
250+ | € 2,14 | 38.36% |
500+ | € 2,02 | 41.64% |
1000+ | € 1,98 | 43.01% |
2500+ | € 1,93 | 44.38% |
5000+ | € 1,85 | 46.58% |
10000+ | € 1,81 | 47.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/015 X 020 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |