€ 2,55/ stukexcl. btw
€ 3,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,55 | - |
10+ | € 2,17 | 14.93% |
25+ | € 1,93 | 24.25% |
50+ | € 1,76 | 30.97% |
100+ | € 1,64 | 35.45% |
250+ | € 1,57 | 38.43% |
500+ | € 1,50 | 41.04% |
1000+ | € 1,45 | 42.91% |
2500+ | € 1,41 | 44.78% |
5000+ | € 1,38 | 45.90% |
10000+ | € 1,33 | 47.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/015 X 012 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |