€ 1,81/ stukexcl. btw
€ 2,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,81 | - |
10+ | € 1,52 | 15.79% |
25+ | € 1,36 | 24.74% |
50+ | € 1,26 | 30.00% |
100+ | € 1,17 | 35.26% |
250+ | € 1,12 | 37.89% |
500+ | € 1,05 | 42.11% |
1000+ | € 1,03 | 43.16% |
2500+ | € 1,00 | 44.74% |
5000+ | € 0,98 | 45.79% |
10000+ | € 0,95 | 47.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/014 X 008 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 14 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |