Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12440912
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,40/ stukexcl. btw

€ 4,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,40

-

10+

€ 2,88

15.36%

25+

€ 2,57

24.58%

50+

€ 2,36

30.73%

100+

€ 2,19

35.75%

250+

€ 2,09

38.55%

500+

€ 2,00

41.34%

1000+

€ 1,93

43.30%

2500+

€ 1,88

44.69%

5000+

€ 1,83

46.09%

10000+

€ 1,79

47.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 010/014 X 025
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm