Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12440911
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,93

-

10+

€ 2,47

15.58%

25+

€ 2,21

24.35%

50+

€ 2,02

30.84%

100+

€ 1,88

35.71%

250+

€ 1,81

38.31%

500+

€ 1,71

41.56%

1000+

€ 1,66

43.18%

2500+

€ 1,62

44.81%

5000+

€ 1,57

46.43%

10000+

€ 1,52

48.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 010/014 X 020
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm