Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440909
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,52

-

10+

€ 2,14

15.09%

25+

€ 1,90

24.53%

50+

€ 1,74

30.94%

100+

€ 1,62

35.85%

250+

€ 1,55

38.49%

500+

€ 1,47

41.51%

1000+

€ 1,43

43.40%

2500+

€ 1,41

44.15%

5000+

€ 1,36

46.04%

10000+

€ 1,31

47.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 010/014 X 015
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm