€ 1,66/ stukexcl. btw
€ 2,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,66 | - |
10+ | € 1,41 | 15.43% |
25+ | € 1,26 | 24.00% |
50+ | € 1,17 | 29.71% |
100+ | € 1,07 | 35.43% |
250+ | € 1,03 | 38.29% |
500+ | € 0,98 | 41.14% |
1000+ | € 0,95 | 42.86% |
2500+ | € 0,93 | 44.00% |
5000+ | € 0,90 | 45.71% |
10000+ | € 0,88 | 46.86% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/013 X 008 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 13 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |