€ 2,21/ stukexcl. btw
€ 2,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,21 | - |
10+ | € 1,88 | 15.02% |
25+ | € 1,66 | 24.89% |
50+ | € 1,52 | 31.33% |
100+ | € 1,43 | 35.62% |
250+ | € 1,36 | 38.63% |
500+ | € 1,28 | 42.06% |
1000+ | € 1,26 | 42.92% |
2500+ | € 1,22 | 45.06% |
5000+ | € 1,19 | 46.35% |
10000+ | € 1,17 | 47.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/013 X 016 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 13 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |