€ 1,76/ stukexcl. btw
€ 2,13incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,76 | - |
10+ | € 1,50 | 14.59% |
25+ | € 1,33 | 24.32% |
50+ | € 1,22 | 30.81% |
100+ | € 1,14 | 35.14% |
250+ | € 1,09 | 37.84% |
500+ | € 1,03 | 41.62% |
1000+ | € 1,00 | 43.24% |
2500+ | € 0,98 | 44.32% |
5000+ | € 0,95 | 45.95% |
10000+ | € 0,93 | 47.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 010/013 X 010 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 13 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |