Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 200.060 DU

  • ERIKS:12440444
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 35,01/ stukexcl. btw

€ 42,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,01

-

25+

€ 29,07

16.96%

50+

€ 25,92

25.97%

100+

€ 23,83

31.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 200.060 DU
Asdiameter
200 mm
Buitendiameter
205 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij