Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 185.060 DU

  • ERIKS:12440439
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 32,49/ stukexcl. btw

€ 39,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,49

-

25+

€ 26,98

16.96%

50+

€ 24,06

25.94%

100+

€ 22,12

31.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 185.060 DU
Asdiameter
185 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij