Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 180.100 DU

  • ERIKS:12440437
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 52,37/ stukexcl. btw

€ 63,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,37

-

25+

€ 43,46

17.01%

50+

€ 38,76

25.99%

100+

€ 35,61

32.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 180.100 DU
Asdiameter
180 mm
Buitendiameter
185 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij